曜日別特売
LPW-B ラインプロ 岩田製作所 63805465

※代表画像

LPW-B ラインプロ 岩田製作所 63805465
LPW-B ラインプロ 岩田製作所 63805465

ラインプロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
種類
(文字)B
注文コード
63805465
品番
LPW-B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
区域の番号表示などにご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション

色
黄
テープ厚さ(mm)
1.0
基材
塩ビ(PVC)
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内
質量(g)
30
種類
(文字)B
主な用途
区域の番号表示
特性
耐水、耐油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする