※代表画像
岩田製作所
ラインプロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
種類
(数字)3
注文コード
63805745
品番
LPN-3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
区域の番号表示などにご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
色
黄
テープ厚さ(mm)
1.0
基材
塩ビ(PVC)
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内
質量(g)
25
種類
(数字)3
主な用途
区域の番号表示
特性
耐水、耐油