※代表画像

HLGY60-B 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所 63806156 HLGY60-B 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所 63806156 HLGY60-B 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所 63806156 HLGY60-B 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所 63806156 HLGY60-B 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所 63806156 HLGY60-B 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所 63806156

保護キャップ 丸 (100個入)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 63806156 品番 HLGY60-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)

寸法d(Φmm)6 対応ねじM6 外径D(Φmm)7.6 厚さt(mm)0.8 寸法A(mm)15 材質塩ビ(PVC) 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63805885
2024-05-29
用途:
キャップ
個人のお客様

ピタっとはまって最高です。
安くて物が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする