※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の プラグ・止め輪・ピン
岩田製作所の プラグ・キャップ
岩田製作所の カバー/キャップ
保護キャップ 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
63806235
品番
HLGY300-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質
塩ビ(PVC)
色
灰
質量(g)
220.8
対応ねじ
M30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
33
寸法A(mm)
30
厚さt(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応