曜日別特売
130 WORKS HOMME ICETOWEl(アイスタオル) ユニワールド 63809594

 

130 WORKS HOMME ICETOWEl(アイスタオル) ユニワールド 63809594
130 WORKS HOMME ICETOWEl(アイスタオル) ユニワールド 63809594
130 WORKS HOMME ICETOWEl(アイスタオル) ユニワールド 63809594

WORKS HOMME ICETOWEl(アイスタオル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード63809594品番130
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

そのまま使ってもクールな冷感。
汗や水をしっかり吸収快適でサラサラ。
水に濡らせばさらに冷たさ増大
ひんやりサラサラ生地で快適!暑さ・熱中症対策に!

ブルー質量(g)119サイズ(cm)約100×32混率(%)ポリエステル:60、ポリアミド:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63809576
2022-08-19
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

作業時使用、説明どうり、水で、濡らすとヒンヤリ気持ち良い

対象商品 : 63809594
2022-07-21
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても便利に使用しています。
使いでがとてもいいですね・・・

1が参考にしています
対象商品 : 63809594
2021-10-05
用途: 荷下ろし作業時
建設業・工事業

トラックから荷下ろしの作業をする時に、かなり汗をかくので、ハンカチだと汗が吸いきれません。
ハンカチで拭いているとズボンに染みてしまうので、このタオルを腰からぶら下げて汗を拭きながら作業しています。乾きが早くて、使いやすいです。

対象商品 : 63809576
2019-08-31
用途: 屋外作業

商品説明のとおり、水に濡らし絞ると冷たく感じます。残念なのは石油系の臭いが少しするので1ポイント減点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする