※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD])
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
種別
リング:WR
リング:GR
リング:IR
リング:WR
ピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63813619
品番
LG WR STUD M10×1.25
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。
適合
メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)
種別
リング:WR
ピッチ
1.25
適合規格
STUD
精度
STUD
ねじの呼び
M10
OSGツールNo.
9346819