CP-A1108-L3 刃先角35°コンセプトチップ CoroTurnPrime 4415 サンドビック 63815178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先角35°コンセプトチップ CoroTurnPrime 4415

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード63815178品番CP-A1108-L3
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。
従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。
引き加工により、切りくずかみを防止します。

用途鋼用。材種4415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする