用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。全長(m)20シース色黒規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75導体公称断面積(mm2)8導体構成(本/mm)7/1.2導体外径(Φmm)3.6絶縁体厚さ(mm)1.2仕上外径(Φmm)約6.0最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31試験電圧(V/1分)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05概算質量(kg/km)105標準条長(m)300荷姿たば許容電流(A)74(周囲温度30℃)RoHS指令(10物質対応)対応