曜日別特売
266RL-16MM01A100M コロスレッド266 サンドビック 63826125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

266RL-16MM01A100M コロスレッド266 サンドビック 63826125
266RL-16MM01A100M コロスレッド266 サンドビック 63826125

コロスレッド266

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1125注文コード63826125品番266RL-16MM01A100M
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途ねじ切り加工用。被削材PMNKSコーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875材種1125切刃数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする