浅野金属工業
浅野金属工業の 漁網/漁具
浅野金属工業の 網針
網針 200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63826709
品番
AK18055 全長210mm
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質
特殊ステンレス
質量(g)
500
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
136.5
寸法A(mm)
29
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
6.5
寸法B(mm)
26.5
寸法L2(mm)
15.5
寸法L3(mm)
24.8
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
1.2
サイズ(mm)
200