Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 上皿はかり
Yamato(大和製衡)の アナログ上皿はかり
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63826745
品番
SM-2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ひょう量(g)
2000
目量(g)
10
計量皿寸法(mm)
160×160
質量(g)
1400
質量(kg)
1.4
種類
上皿はかり
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
10
使用範囲
100g〜2kg
目盛板外径(mm)
Φ166
表示形式
アナログ
最小目盛
10g
アズワン品番
1-1013-03-20
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000