HT-3200 ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ 小野測器 63826763

ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63826763 品番HT-3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます

付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200) 寸法(mm)172×63×38.5 測定範囲0.5〜2000.0rpm(L)、5〜10000rpm(H) 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)0〜40 測定方式接触式 測定精度(Lモード)0.5〜1249.9rpm:±0.1、1250.0〜2000.0rpm:±0.2(Hモード)5〜10000rpm:±1 電池単4乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命連続 約20時間 アズワン品番1-1024-01-20 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする