MHB-382SD データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツール SDカード・USB・RS232Cインターフェース 0〜50℃ 63826903

データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63826903 品番MHB-382SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。

質量(g)約285 測定項目温度・相対湿度・気圧 精度(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)/(気圧)±2/3hPa 対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7/8 表示LCD 付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット 寸法(mm)80×32×132 電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売) 分解能(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH/(気圧)0.1/1hPa 温度測定範囲(℃)0〜50 機能時計・最大/最小値・ホールド・警告音ON/OFF・気圧単位切り替え 湿度測定範囲(%)10〜90 インターフェースSDカード・USB・RS232C メモリーSDカード(1〜16G) サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート 測定範囲(hPa)(気圧)10.0〜1000.0/1001〜1100 アズワン品番1-2517-02-20 校正証明書一般校正
注意
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63826903 MHB-382SD 57642725 MHB-382SD(校正書・トレーサビリティ体系図付) SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツール SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツール 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする