カスタム
カスタムの その他測定用品
カスタムの 回転計/カウンター
カスタムの 回転計
非接触回転計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63827129
品番
RM-2000
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品
単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚
使用温度範囲(℃)
5〜40
本体寸法(mm)
58×28×122
本体質量(g)
約140
精度
±(0.01%rdg+1dgt)
表示
6桁LCD表示
分解能
0.1rpm
レンジ
6.0〜99999.9rpm
測定距離(mm)
50〜300(反射テープ)
サンプリング
1.0秒〜2.0秒/回
レンジ切替
オートレンジ
アズワン品番
1-6393-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000