ひょう量(kg)30/60
目量(kg)0.01/0.02
計量皿寸法(mm)360×460
質量(kg)14.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×580×765
幅(mm)360
奥行(mm)580
高さ(mm)765
寸法(mm)360×580×765
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10〜40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
最小表示(g)10/20
表示部LCD、チルト90°、回転360°
連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65(計量部)
アズワン品番2-9842-01-20
校正証明書一般校正