ひょう量(kg)60/150目量(kg)0.02/0.05計量皿寸法(mm)360×460質量(kg)14.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×580×765幅(mm)360奥行(mm)580高さ(mm)765寸法(mm)360×580×765種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)最小表示(g)20/50表示部LCD、チルト90°、回転360°連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)アズワン品番2-9842-02-20校正証明書一般校正