検知原理接触燃焼式
検知ガス水素
警報設定値10・20%LEL
検知範囲0〜100%LEL
測定ガス水素
用途水素検知用
寸法(mm)167×40×82
質量(g)250
使用温度範囲(℃)0〜40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
アナログ出力4-20mA(F.S.)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82
アズワン品番2-9970-01-20
警報機能電子ブザー・高輝度赤LED・外部警報出力(リレー無電圧、1c接点、DC30V 1A)・2段警報仕様(任意変更可能)
使用湿度範囲(%RH)15〜85(結露なきこと)
校正証明書一般校正