ガス検知警報器 GBシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63827716 品番GB-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

校正データがメモリーされた別売センサカートリッジで容易にセンサ変換をすることができます。
警報設定を、任意に変更することが可能です(警報濃度×2点、警報保持/自動復帰)。
外部警報出力を用いて、回転灯、電磁弁などを制御させることが可能です。

検知原理電気化学式 検知ガス二酸化硫黄 警報設定値2.0・5.0ppm 検知範囲0.0〜50.0ppm 測定ガス二酸化硫黄 用途二酸化硫黄検知用 寸法(mm)167×40×82 質量(g)250 使用温度範囲(℃)0〜40 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) アナログ出力4-20mA(F.S.) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82 測定範囲(ppm)0〜50 アズワン品番2-9970-06-20 警報機能電子ブザー・高輝度赤LED・外部警報出力(リレー無電圧、1c接点、DC30V 1A)・2段警報仕様(任意変更可能) 使用湿度範囲(%RH)15〜85(結露なきこと) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする