アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの マイクロメーター
アズワンの デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63827883
品番
DM025
参考基準価格(税別)
¥18,970
販売価格(税込)
¥20,757
販売価格(税別)
¥
18,870
バスケットに入れる
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)
150
質量(g)
290
測定範囲(mm)
0〜25
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
±2
アズワン品番
4-575-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000