用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
仕様接地/絶縁:ケース接地
質量(g)25
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20〜+140
外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)
構造シェア型
感度5pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲fc〜5kHz ±0.5dB、fc〜12kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)8000