タイププリアンプ内蔵型・汎用3軸
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±10%
周波数範囲(X、Y軸)1Hz〜5kHz±10%、(Z軸)1Hz〜8kHz±10%
最大加速度(m/s2)400
使用温度範囲(℃)-50〜+110
質量(g)8.1
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取付ワックス、マウンティンググリップ(NP-0061)、取扱説明書、出荷特性表
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応