小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
NPシリーズ加速度検出器専用 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63828468
品番
NP-0252
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様
接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)
使用温度範囲(℃)
-90〜+200
ケーブル長(m)
3
コネクタ
ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
A部:2.54、B部:1.96
注意
※専用ケーブルになります。適応検出器をご確認願います。