ストレーナー オイル (FZ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63828685 品番FZ01-21-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
CX-5(KF系)用ATFストレーナー
製造業

オイルパンを外してATF交換時に交換しました。50,000kmを超えたので、交換を考えていましたが、ディーラーに確認したところ、交換の必要はありませんと言われたため、自分で挑戦することにしました。純正品なので、問題なく使用できました。次は3000kmくらい走行したら、ドレンから抜いた分だけを入れ替えしようと思います。100,000km乗ったら、またストレーナー交換しようかな。

2025-11-10
用途:
ATフルード交換
サービス業

問題なく取り付けできました。
15万km走行後、初めての交換でしたが問題なし。
ストレーナーまで交換すれば大丈夫だと思う。

対象商品:
63828685
2024-10-26
用途:
ミッションオイルの交換時に使用。
ヘアーサロンヒデ 様 (サービス業)

純正なのでぴったりです。助かります。これでしばらくは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする