※物写真
DELTA(デルタ)
ハイルーメンクロームバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
バルブ種類
S25
発光色
ホワイト
適合
コーナーリング
注文コード
63829143
品番
D-2043
参考基準価格(税別)
¥6,891
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
バルブ種類・発光色・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
S25
発光色
ホワイト
フィラメント
ダブル
明るさ(Lm)
700
適合
コーナーリング
注意
※純正バルブとはサイズが異なります。事前にご確認ください.