付属品紙フィルター5枚、計量スプーン
色ブラック
容量レギュラー最大カップ数:5
消費電力(W)505
コード長さ(m)1.4
方式ドリップ式
本体質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×211×268
機能<おいしさ機能>ミル:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約95℃)、蒸らしドリッパー:〇(可変)、アイスバスケット:〇、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:紙、着脱式水タンク:〇、食器洗い乾燥機対応:〇