※本体

HCD-5MJ(K) 東芝 コーヒーメーカー HCD-5MJ 東芝 63830096 HCD-5MJ(K) 東芝 コーヒーメーカー HCD-5MJ 東芝 63830096

東芝 コーヒーメーカー HCD-5MJ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63830096 品番 HCD-5MJ(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

手軽においしいコーヒーを楽しむスタンダードタイプ。

付属品紙フィルター5枚、計量スプーン ブラック 容量レギュラー最大カップ数:5 消費電力(W)505 コード長さ(m)1.2 方式ドリップ式 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×258 機能<おいしさ機能>フリフリセパレーター:〇、ダブルテイストドリッパー:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約90℃)、蒸らしドリッパー:〇(ダブル)、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:ペーパーレスフィルター、紙、食器洗い乾燥機対応:〇

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
手軽に操作は簡単で毎日使用
Usefuiconpany 様 (卸売・小売業)

手軽さと面倒な操作がないため子どもでも取り扱いができ便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする