CWA-241 停電時便器洗浄キット INAX(LIXIL) 63830823

停電時便器洗浄キット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63830823品番CWA-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタンを押すだけで、
便器洗浄することができます。大のみの洗浄となります。
断水時は、バケツでの洗浄となります。

寸法(mm)133×72×26コード長さ(m)0.4適合品番DV-S500 型、DV-E100型、DV-D100M型、DV-J200型、DV-D100 型電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63830823
2021-09-15
用途: 停電時のトイレの自動洗浄
不動産業

使いません。使う時が来ないのが一番です。停電時にトイレの自動洗浄には無くてはならない代物です。便利になり過ぎました。電気に頼り過ぎています。停電時もトイレの水は流さなければなりません。バケツに水汲んでおきますか?しかし、断水時はバケツに水汲んでおかなければなりません。難しい選択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする