紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PPロープ
PP荷造りロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63831785
品番
00720018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
50
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
200000
種類
3本より
包装形態
シュリンク包装
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
アズワン品番
64-9605-82
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください