N151.2-200-5E T-Max Q-カット突切り加工用チップ サンドビック 63831874 N151.2-200-5E T-Max Q-カット突切り加工用チップ サンドビック 63831874

T-Max Q-カット突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1005 被削材S 注文コード63831874 品番N151.2-200-5E
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材種・被削材など5種類から選べます 他の種類を見る
用途
突切り加工用。
中切削
被削材S 勝手なし 切削幅(mm)2 コーティングTIALN+TIN チップ厚さ(mm)5.617 刃幅公差(mm)0〜0.25 材種1005 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする