サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1005
被削材
S
注文コード
63831890
品番
N151.2-250-5E
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・被削材
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り加工用。
中切削
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0〜0.25
材種
1005
切刃数
1