曜日別特売
00321108 PPバンド簡単手芸用 紺屋商事 63831916

00321108 PPバンド簡単手芸用 紺屋商事 63831916
00321108 PPバンド簡単手芸用 紺屋商事 63831916

PPバンド簡単手芸用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
白+赤
長さ(m)10
内容量1個注文コード63831916品番00321108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫

幅(mm)15長さ(m)10白+赤材質ポリプロピレンアズワン品番64-9605-95パッケージOPP袋入
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63831943
2023-02-28
用途: ビニールバッグ作り
卸売・小売業

手芸用なので、硬くなくて良かったです。青が廃盤なのがくやまれます。

対象商品 : 63832013
2022-05-29
用途: プラかご製作
有限会社コトブキ商工製造業

色が豊富にありバンドの硬さも丁度良く製作しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63831943
2021-09-24
用途: カゴバッグの制作

赤が赤ではなく濃いピンクでした。
もう少しはっきりとした色は出せないものでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする