N151.2-400-7E T-Max Q-カット突切り加工用チップ サンドビック 63831917 N151.2-400-7E T-Max Q-カット突切り加工用チップ サンドビック 63831917

T-Max Q-カット突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1145 被削材MP 注文コード63831917 品番N151.2-400-7E
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材種・被削材など5種類から選べます 他の種類を見る
用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)0〜0.1 材種1145 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする