サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ コロカットQD 4425
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63831969
品番
QD-NE-0200-0002-CM
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
突切り加工用。
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
4425
切刃数
1
商品説明動画
参考になった