QD-NG-0300-0002-CM 突切加工用チップ コロカットQD 4425 サンドビック 63831996 QD-NG-0300-0002-CM 突切加工用チップ コロカットQD 4425 サンドビック 63831996

突切加工用チップ コロカットQD 4425

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63831996 品番QD-NG-0300-0002-CM
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
突切り加工用。
中切削
被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)3.1 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種4425 切刃数1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする