紺屋商事
紺屋商事の 洗濯用品
紺屋商事の 洗濯バサミ
アルミ製ピンチモダン型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(18本)
注文コード
63832187
品番
00250002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
アルミ製のクリップ
用途
装飾ディスプレイなどに
材質
アルミ
全長(mm)
41
板厚(mm)
0.28
アズワン品番
64-9606-23
入数(個)
18
太さ(mm)
バネ:0.9
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください