紺屋商事
紺屋商事の 緩衝材
紺屋商事の 巻きダンボール
片面段ボール300mm角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63832354
品番
00970013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m
2
)と73(g/m
2
)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
材質
クラフト紙(73g+73g)
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
枚数
100
アズワン品番
64-9606-39
パッケージ
ポリ袋入り