紺屋商事
牛革シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ナチュラル
黒
ナチュラル
横幅(mm)
155
155
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63833133
品番
00610014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途
補修や造作に
材質
本革(オイルレザー)
色
ナチュラル
横幅(mm)
155
縦(mm)
300
アズワン品番
64-9607-18
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。