紺屋商事
紺屋商事の 包装紙・防錆紙
紺屋商事の クラフト紙
クラフト包装紙
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63833203
品番
00830001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
50(g/m
2
)のクラフト紙です。包装紙のロールで自由な長さでカットして使用できます
タイプ
ロール
幅(cm)
91
長さ(m)
30
材質
クラフト紙(50g)
色
クラフト色
アズワン品番
64-9607-25
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください