紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
クレポリロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63833246
品番
60020017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン+ポリエステル
色
オレンジ
質量(kg)
0.097
種類
3ツ打
包装形態
袋入
用途
軽作業
アズワン品番
64-9607-29
パッケージ
OPP袋包装
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください