丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の 麻ひも
ジュート麻ひも
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63833377
品番
60020028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途
荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
材質
麻
色
茶
質量(g)
900
長さ(m)
510
本数
より:3
番手
14
アズワン品番
64-9607-39
注意
※本製品は、麻の繊維を取り出す際に乳液とオイルを使用しています。気温の上昇により、オイルのにおいが感じられやすくなる場合がございますが品質には問題ございません。においが気になる場合は、日陰の風通しの良い場所にしばらく放置ください。時間とともににおいが弱まります。