宅配ビニル袋(強力3層フィルム)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 63833474 品番 01040004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衣類や小物の発送に最適な宅配ビニール袋です。ポリエチレン製で水濡れや破れに強く紙袋よりコスパが良い。
ふた部分にはワンタッチ強力粘着テープ付きで安心。裏が黒色なので中身が透けて見えません。

サイズ 横幅(mm)320 縦(mm)430 用途サンプル発送、ネットショップ、オークションのメール便発送や宅配便などに。 材質強力3層フィルム 表(白)×裏(黒) アズワン品番64-9607-49
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86804708
2024-06-16
用途:
宅配用
サービス業

発送も早くて良かったです。
商品も想像通りで問題ありませんでした。

対象商品:
86804683
2023-12-06
用途:
メルカリ発送
建設業・工事業

厚みがあってメルカリ発送が
安心してできました。
また買いたいです。

対象商品:
63833483
2023-02-21
用途:
サンプル等を送るとき。
稲垣地所株式会社 様 (不動産業)

運送会社が経費削減の為に無償の袋をくれなくなった為に購入しました。
問題なく使えています。一度封をしてしまうとはがすのが大変です。
これは仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする