紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の ナイロンテグス・タコ糸
たこいと(綿糸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63833544
品番
00010005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
天然素材で環境に優しい生分解する紐です。熱に強く手触り風合いに優れています
長さ(m)
160
材質
綿
色
生成
用途
大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
番手
8
アズワン品番
64-9607-56
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください