貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63833867 品番 00230002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です

幅(mm)15 水色 種類弱粘着 長さ(m)5 アズワン品番64-9607-88
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63833876
2022-01-15
用途:
仏具の塗面のマスキング
株式会社京仏商谷口 様 (製造業)

漆の塗面にマスキングをする際に使用しました。マスキングは別のテープですが、定木やスケールで計測すると塗面を傷つける恐れがありますが、このテープですとその心配が無用でした。ミリ単位でのマスキングが必要だったので、細かくメモリが印刷されていて大変助かりました。また、弱粘で粘着も残らない、かといってちょこっと貼る分には何度も使えて非常に使えるアイテムでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする