標識トラロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63833903 品番 00720035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。

用途区分け標識などに最適 長さ(m)30 番手9 アズワン品番64-9607-92 太さ(mm)7.8
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
砂利駐車場の区画線
東邦建設株式会社 様 (建設業・工事業)

砂利駐車場の区画線に使用
太さも丁度よく耐久性も良さそう

2025-02-07
用途:
駐車場の仕切り線として
サービス業

一番細い番手6を使用しました。視認性もよく Jフックにも引っ掛けやすいので、ちょうど良かったです。

2024-12-26
用途:
タイア交換に
株式会社ART CRAFT 様

本来の使用目的とは違いますがYou tubeを見ていてこのロープを使ったタイア交換が出ていましたので興味を持ちTryしてみようと購入しました。成果は?これからです。

対象商品:
86804717
2023-08-03
用途:
家庭菜園の作業用
製造業

オニヤンマもどきを自作して効果を試そうと思い購入。蚊よけできれば良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする