紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の ポリエステルロープ
ポリエステルロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63834086
品番
60020052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
10
材質
ポリエステル
色
白
種類
3ツ打
包装形態
OPP袋包装
質量(g)
240
アズワン品番
64-9608-11
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください