紺屋商事
紺屋商事の 袋
紺屋商事の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
紺屋商事の 規格袋
ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63834147
品番
00722313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
13
適合規格
食品衛生法適合
用途
小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
入数(枚)
100
アズワン品番
64-9608-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください