ポリエチレン規格袋 0.01mm厚(食品衛生法適合)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63834165 品番 00722315
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 幅(mm)300 高さ(mm)450 サイズ(号)15 適合規格食品衛生法適合 用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも 入数(枚)100 アズワン品番64-9608-19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63834095
2023-06-05
用途:
梱包
卸売・小売業

安くていい製品を買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする