曜日別特売
00723403 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834698

00723403 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834698
00723403 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834698
00723403 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 63834698

ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(20000枚)
幅(mm)80
高さ(mm)150
サイズ(号)3
内容量1ケース(20000枚)注文コード63834698品番00723403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用

用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03幅(mm)80高さ(mm)150サイズ(号)3適合規格食品衛生法適合入数(枚)20000アズワン品番64-9608-72RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63834795
2022-09-16
用途: 食品原料の小分け用

4か月使用していますが、不良はなく、他製品よりコストパフォーマンスが高いです。
業務用として使用する際、SDSが英語で内容が分かりづらいのが欠点です。

対象商品 : 63834734
2022-09-13
用途: 食品の外袋として

コスパが良く、不良品もありません。問題点は何も見当たらないです。これからも使い続けるつもりです。

対象商品 : 63834314
2022-04-16
用途: 商品の梱包
その他業種

透明感があるにもかかわらず、強くて使いやすい。
バリエーションも豊富で3回目のリーピートになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする