紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PEロープ
ポリエチレンボビン巻ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63835136
品番
60020030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
アウトドアやガーデニングなど棚柵の補修にも。軽くて水につよい
太さ(Φmm)
1.5
長さ(m)
40
材質
ポリエチレン
色
緑
質量(kg)
0.09
種類
3ツ打
包装形態
ボビン巻
アズワン品番
64-9609-17
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください