紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PEロープ
ポリエチレンボビン巻ロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63835154
品番
60020032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アウトドアやガーデニングなど棚柵の補修にも。軽くて水につよい
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン
色
緑
質量(kg)
0.325
種類
3ツ打
包装形態
ボビン巻
アズワン品番
64-9609-19
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください